Sefram - Jeu de cordons Pointe de touche (4mm)/ Ban. dte (4 mm)-1000V-CATII - SA 100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- technique d'enfichage - 4 mm 
- tension max. de fonctionnement - 1000 V 
- catégorie de circuit de mesure - CAT IV 
- matériau isolant - PVC 
- capacité de courant - 12 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cordons et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701416000536
Réf. Sonepar
00293004012
Réf. Fournisseur
SA 100
Marque
Sefram
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
12 A
Les Atouts de l'article:
Jeu de cordons Pointe de touche (4mm)/ Ban. dte (4 mm)Modèle SA100Longueur: 1mPointes de touches 4mmCâble PVCCourant max: 12A1 cordon rouge et un cordon noirSécurité: CAT III - 1000V et CAT IV - 600V selon nouvelle norme CEI61010-031:2015


