Sefram - Jeu de cordons pointe de touche IP2X / Ban.coudé (4mm) (N+R), 600 V CATIV - SA 158

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
matériau isolant - PVC
capacité de courant - 12 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cordons et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701416000468
Réf. Sonepar
00293000236
Réf. Fournisseur
SA 158
Marque
Sefram
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
12 A
Les Atouts de l'article:
Jeu de cordons pointe de touche IP2X, Ban. coudée (4mm) (N+R)Modèle SA158Cordon pointe de touche IP2XLongueur: 1,2mPointes de touches 4mm à fourreau rétractable et verrouillableCâble PVCCourant max: 12A1 cordon rouge et un cordon noirSécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III selon nouvelle norme CEI61010-031:2015


