Sefram - Jeu de cordons SEFRAM 7223 pour mesure tension AC 1500V et DC 2000V - SA163

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Jeu de cordons SEFRAM 7223 pour mesure tension AC 1500V et DC 2000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - électrique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 2000 V

  • entrée de type connecteur - 4 mm

  • sortie de type connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701416001830

Réf. Sonepar

00293600183

Réf. Fournisseur

SA163

Réf. Commerciale

Sefram

type d'adaptateur:

électrique

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

2000 V

entrée de type connecteur:

4 mm

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Oui

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Oui

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Oui

tension d'entrée max.:

2000 V

avec coffret/étui:

Non

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Jeu de cordons SEFRAM 7223 pour mesure tension AC 1500V et DC 2000V

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de test pour photovoltaïqueLe SA163 est un adaptateur dédié aux panneaux photovoltaïques.Mesurez des tensions jusqu'à 1500 VAC et 2000 VDC grâce au SA163.