Sefram - Jeu de pinces croco (4 mm, N+R)-1000V-CAT III et 600V-CAT IV - SA 110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm 
- tension max. de fonctionnement - 1000 V 
- catégorie de circuit de mesure - CAT IV 
- avec coffret/étui - Non 
- matériau isolant - PVC 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cordons et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701416000574
Réf. Sonepar
00293004720
Réf. Fournisseur
SA 110
Marque
Sefram
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
20 A
Les Atouts de l'article:
Jeu de pinces croco (4 mm, N+R)Modèle SA110Courant max: 20A1 pince croco rouge et 1 noireConnexion prévue pour fiche banane 4mm (type SA105)Sécurité: CAT III - 1000V et CAT IV - 600V selon nouvelle norme CEI61010-031:2015


