Sefram - Jeu de pointes de touche (2 mm, N+R),1000 V CATIV - SA 155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- technique d'enfichage - 2 mm 
- tension max. de fonctionnement - 1000 V 
- catégorie de circuit de mesure - CAT IV 
- matériau isolant - PVC 
- capacité de courant - 16 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cordons et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701416000499
Réf. Sonepar
00293000234
Réf. Fournisseur
SA 155
Marque
Sefram
technique d'enfichage:
2 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
16 A
Les Atouts de l'article:
Jeu de pointes de touche (4 mm, N+R) 1000V CAT IVModèle SA155Courant max: 16AEmbout 2mm surmouléSe connecte sur un cordon male 4mm (type SA105)1 pointe de touche rouge et 1 noireSécurité: CAT IV - 1000V selon nouvelle norme CEI61010-031:2015


