Sefram - Jeu de pointes de touche (4 mm, N+R) - 1000V - CAT II - SA 115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cordons et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701416000550
Réf. Sonepar
00293004730
Réf. Fournisseur
SA 115
Réf. Commerciale
Sefram
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
capacité de courant:
36 A
Les Atouts de l'article:
Jeu de pointes de touche (4 mm, N+R) Modèle SA115courant max: 36AEmbout 4mmSe connecte sur un cordon male 4mm (type SA105 ou SA106)1 pointe de touche rouge et 1 noireSécurité: CAT III - 1000V et CAT IV - 600V selon nouvelle norme CEI61010-031:2015