Sefram - Jeu de pointes de touche IP2X, 600 V CATIV - SA 156

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Jeu de pointes de touche IP2X, 600 V CATIV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

  • matériau isolant - PVC

  • capacité de courant - 12 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701416000475

Réf. Sonepar

00293000235

Réf. Fournisseur

SA 156

Marque

Sefram

technique d'enfichage:

4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

12 A

Jeu de pointes de touche IP2X , 600 V CATIV

Les Atouts de l'article:

Pointe de touche IP2XCourant max: 20AEmbout 4mm, avec fourreau rétractable et verrouillableSe connecte sur un cordon male 4mm (type SA105)1 pointe de touche rouge et 1 noireSécurité: 1000V CAT III selon nouvelle norme CEI61010-031:2008