Sefram - Kit adaptateur magnétique Rouge et Noir - SA159

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Kit adaptateur  magnétique Rouge et Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - électrique

  • entrée de type connecteur - 4 mm

  • sortie de type connecteur - autre

  • peut être utilisé avec un multimètre - Oui

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701416000451

Réf. Sonepar

00293000647

Réf. Fournisseur

SA159

Marque

Sefram

type d'adaptateur:

électrique

entrée de type connecteur:

4 mm

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Oui

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Oui

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Oui

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Oui

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Oui

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Oui

utilisable un analyseur de puissance:

Oui

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Oui

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Oui

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Oui

convient pour le test photovoltaïque:

Oui

avec coffret/étui:

Non

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Kit adaptateur magnétique Rouge et Noir. Ils permettent de réaliser une mesure "mains libres" dans les armoires électriques.

Les Atouts de l'article:

Kit de 2 adaptateurs magnétiques de sécurité, 1 rouge, 1 noir, diamètre 6,6mm, connexion par douille de sécurité 4mm. Courant admissible : 4A Température : -20°C à +80°C Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V