Sefram - Mesureur de champ numérique pour installations Terrestre, Satellite et Câble, 4K - SEFRAM7869

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - coaxial

  • modèle - récepteur de contrôle

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701416003223

Réf. Sonepar

00293600322

Réf. Fournisseur

SEFRAM7869

Réf. Commerciale

Sefram

adapté à:

coaxial

modèle:

récepteur de contrôle

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Mesureur de champ tv satellite, cable et terrestre. Entrée vidéo. Ecran tactile couleur. Mesures sur signaux HEVC. Affichage des programmes TV HD et 4K gratuits. Interface USB. BP 5-2400MHz. Spectre ultra rapide. Autonomie de 4H30 minimum

Les Atouts de l'article:

Le SEFRAM 7869 est doté d'une interface homme-machine simple et conviviale qui vous permet de régler ou vérifier vos installations en un temps record.Un appareil tactile, robuste et compact :Avec son écran tactile 7 pouces haute définition, vous bénéficiez de tous les avantages d'un écran tactile : accès intuitif à toutes les mesures et aux différents menus. Le boitier très compact, avec ses coques latérales, assure une protection efficace contre les chocs. Le SEFRAM 7869 permet de réaliser toutes les mesures en DVB-T, DVB-T2/T2 Lite, DVB-C/C2, DVB-S/S2 et DVB-S2X (option) Il vous sera possible d’obtenir les mesures : BER, MER, paquets perdus, noise margin/link margin, ainsi que les mesures d'échos (DVB-T et DVB-T2).Le SEFRAM 7869 est doté d'un écran couleur 7 pouces de très haute qualité permettant l'affichage de toutes les mesures, mais aussi des programmes TV diffusés en clair, en MPEG-2, MPEG-4 et HEVC 4K.Le SEFRAM 7869 inclut un pointeur satellite avec identification du satellite ainsi qu’un pointeur terrestre, une fonctionnalité unique sur le marché bien pratique pour pointer une antenne TNT.Le SEFRAM 7869 dispose d'une interface USB permettant le transfert des données sur clef USB et la mise à jour du produit. Les mises à jour du programme interne sont gratuites durant toute la vie du produit.