Sefram - Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre et satellite - SEFRAM7848B

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - coaxial

  • modèle - récepteur de contrôle

  • type d'affichage - LCD

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701416001465

Réf. Sonepar

00293000697

Réf. Fournisseur

SEFRAM7848B

Réf. Commerciale

Sefram

adapté à:

coaxial

modèle:

récepteur de contrôle

type d'affichage:

LCD

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Mesureur de champ tv satellite et terrestre. Entrée vidéo, compatible HD. Ecran tactile. Mesures pour HEVC.Interface USB. Affichage programmes TV HD gratuits.Bande passante 5-2400MHz avec Wide-band intégré. Analyse spectrale ultra rapide.

Les Atouts de l'article:

Le 7848B est doté d'une interface homme-machine simple et conviviale qui vous permet de régler ou vérifier vos installations en un temps record.Tactile, robuste, compact:Avec son écran tactile 7 pouces haute définition, vous bénéficiez de tous les avantages d'un écran tactile: accès intuitif à toutes les mesures et au différents menus. Le boitier très compact, avec ses coques latérales, assure une protection efficace contre les chocs. Effectuez toutes les mesures en DVB-T, DVB-T2 , DVB-S et DVB-S2 et DVB-S2X (option)Le 7848B permet de réaliser toutes les mesures en DVBT, DVB-T2, DVB-S et DVB-S2 et DVB-S2X (option) Vous aurez les mesures : BER, MER, paquets perdus, noise margin/link margin, ainsi que les mesures d'échos (DVB-T et DVB-T2).Ecran couleur 7 pouces et affichage des programmes MPEG-2 et MPEG-4Le 7848B est doté d'un écran couleur 7 pouces de très haute qualité permettant l'affichage de toutes les mesures, mais aussi des programmes TV diffusés en clair, en MPEG-2 et MPEG-4.Pointeur satellite et pointeur terrestrele 7848B inclut un pointeur satellite avec identification du satellite et un pointeur terrestre, bien pratique pour pointer une antenne TNT.Interface USBLe 7848B dispose d'une interface USB permettant le transfert des données sur clef USB et la mise à jour du produit. Les mises à jour du programme interne sont gratuites durant toute la vie du produit.