Sefram - Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre, satellite et câble - SEFRAM7859B

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - coaxial

  • modèle - récepteur de contrôle

  • type d'affichage - LCD

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701416001441

Réf. Sonepar

00293000699

Réf. Fournisseur

SEFRAM7859B

Marque

Sefram

adapté à:

coaxial

modèle:

récepteur de contrôle

type d'affichage:

LCD

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Mesureur de champ tv satellite, câble, terrestre. Entrée vidéo, compatible HD. Ecran tactile. Mesures pour HEVC. Programmes TV HD. BP 5-2400MHz . Mesures complètes, puissancemètre pour installation Fibre. Autonomie batterie 4H30.

Les Atouts de l'article:

Le 7859B est doté d'une interface homme-machine simple et conviviale qui vous permet de régler ou vérifier vos installations en un temps record.Entrée optique pour le satellite et le terrestre avec mesure de puissance optiqueLe 7859B est doté d'une entrée optique qui peut être utilisée pour la réception fibre satellite ou terrestre. Le convertisseur intégré signal optique vers signal RF vous permet de bénéficier des mêmes possibilités de mesure sur un signal fibre optique ou un signal RF issu d'une installation conventionnelle.Tactile, robuste, compact:Avec son écran tactile 7 pouces haute définition, vous bénéficiez de tous les avantages d'un écran tactile: accès intuitif à toutes les mesures et au différents menus. Le boitier très compact, avec ses coques latérales, assure une protection efficace contre les chocs. Effectuez toutes les mesures en DVB-T, DVB-T2/T2 Lite, DVB-C-C2, DVB-S, DVB-S2 et DVB-S2X (option)Le 7859B permet de réaliser toutes les mesures en DVB-T, DVB-T2/T2 Lite, DVB-C/C2, DVB-S/S2 et DVB-S2X (option) Vous aurez les mesures : BER, MER, paquets perdus, noise margin/link margin, ainsi que les mesures d'échos (DVB-T et DVB-T2).Ecran couleur 7 pouces et affichage des programmes MPEG-2 et MPEG-4Le 7859B est doté d'un écran couleur 7 pouces de très haute qualité permettant l'affichage de toutes les mesures, mais aussi des programmes TV diffusés en clair, en MPEG-2 et MPEG-4.le 7859B inclut un pointeur satellite avec identification du satellite et un pointeur terrestre, bien pratique pour pointer une antenne TNT.Interface USBLe 7859B dispose d'une interface USB permettant le transfert des données sur clef USB et la mise à jour du produit. Les mises à jour du programme interne sont gratuites durant toute la vie du produit.