Sefram - Mesureur de puissance solaire pour installations photovoltaïques - SEFRAM9858

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure de rayonnement - 0...1999 W/m²

  • avec enregistreur de données - Non

  • mesure de la température - Non

  • capteur de température externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416003681

Réf. Sonepar

00293600368

Réf. Fournisseur

SEFRAM9858

Marque

Sefram

indication:

numérique

plage de mesure de rayonnement:

0...1999 W/m²

avec enregistreur de données:

Non

mesure de la température:

Non

capteur de température externe:

Non

mesure d’inclinaison:

Non

boussole/repérage des points cardinaux:

Non

écran à contraste élevé:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Non

Le SEFRAM 9858 est un solarimètre permettant de mesurer la puissance solaire avant l'installation de panneaux photovoltaiques. Il permet de mesurer l'intensité du rayonnement solaire (mesure des ondes électromagnétiques).

Les Atouts de l'article:

Un instrument pour la mesure du rayonnement solaireLe solarimètre SEFRAM9858 est un instrument qui sert à mesurer l'intensité du rayonnement solaire (mesure des ondes électromagnétiques). Il pourra également servir pour déterminer l'angle d'incidence optimal lors du positionnement d'un panneau solaire. Le solarimètre SEFRAM9858 conviendra aussi pour la météorologie (luminosité du ciel) ou pour mesurer la lumière reçue au sol en forêt ou dans une serre. Affichage digital, livré dans une housse de protection pour le transport, 1 mètre de câble.Le capteur détéchable permettra de positionner le capteur au plus près de son application. Le capteur est également équipé d'un pas de vis afin de le fixer sur un trépied.- 0 ~ 1999 W/m , 0 ~ 634 BTU /(ft *h)- Fonctions MIN, MAX et HOLD- Sélection de l'unité de mesure : 1W/m² ou 1BTU / (ft²*h)- Arrêt automatique réglable- Emplacement pour trépied sous le capteur- Très simple d'utilisation