Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sefram - Mesureur de terre 4 piquets. Ecran tactile couleur. - MI3290GL

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Mesureur de terre 4 piquets. Ecran tactile couleur.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • mémoire interne - Oui

  • raccordement à une imprimante - Oui

  • mesure de faible résistance - Oui

  • mesure sélective de mise à la terre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3831063424949

Réf. Sonepar

00293000542

Réf. Fournisseur

MI3290GL

Réf. Commerciale

Sefram

indication:

numérique

mémoire interne:

Oui

raccordement à une imprimante:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

mesure sélective de mise à la terre:

Oui

imprimante intégrée:

Non

affichage de la valeur limite:

Oui

mesure de boucle de mise à la terre:

Oui

mesure spécifique de mise à la terre:

Oui

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

tension d'essai:

20...230 V

courant de test:

0.2...10 A

fréquence des tests:

55...25000 Hz

indice de protection (IP):

IP65

contrôleur de terre haute fréquence. Voir fiche technique pour constitution du kit.Résistance à la terre 2,3,4 poles.Résistance à la terre sélective (1 pince).Résistance de terre spécifique (Méthodes Wenner et chlumberger).

Les Atouts de l'article:

Le contrôleur de terre haute fréquence MI3290 est un instrument de mesure portable, alimenté par batterie ou secteur avec une excellente protection IP (IP 54 valise ouverte), destiné à la mesure de la résistance de terre, d'une terre spécifique et du potentiel de terre. L'utilisateur peut choisir entre différentes méthodes allant de la mesure de résistance de terre classique à 3 fils à la méthode avec une ou quatre pinces Flex pour la mesure sur pylônes. Il dispose d'un choix de méthodes de mesure avec différentes fréquence : balayage monofréquence ou fréquentiel de 55 Hz à 15 kHz, méthode HF à 25 kHz et méthode impulsionnelle simulant la foudre. L'immunité au bruit électrique élevée rend cet instrument mieux adapté à l'environnement industriel. L'instrument est disponible en plusieurs packs qui combinent différents accessoires et fonctions de mesure.