Sefram - Mesureur d'impédance 800V, 4 fils. Fonctionne avec MW9665. - MI3144ST


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mémoire interne - Oui
raccordement à une imprimante - Non
mesure de faible résistance - Oui
mesure sélective de mise à la terre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôleur électrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3831063429500
Réf. Sonepar
00293000693
Réf. Fournisseur
MI3144ST
Réf. Commerciale
Sefram
indication:
numérique
mémoire interne:
Oui
raccordement à une imprimante:
Non
mesure de faible résistance:
Oui
mesure sélective de mise à la terre:
Oui
imprimante intégrée:
Non
affichage de la valeur limite:
Oui
mesure de boucle de mise à la terre:
Oui
mesure spécifique de mise à la terre:
Oui
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Oui
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
tension d'essai:
0...800 V
courant de test:
0...300 A
fréquence des tests:
16...420 Hz
Les Atouts de l'article:
Le MI 3144 Euro Z 800 V est un instrument de test multifonction, portable (Li-ion) ou alimenté par le secteur, doté d'une excellente protection IP: IP65 (boîtier fermé), IP54 (boîtier ouvert). Il peut être contrôlé via une application Android aMESM, ou via un contrôleur multifonction MW9665 ou MI3325. Le MI 3144 Euro Z 800 V est destiné à mesurer l'efficacité de la protection à déclenchement automatique en cas de défaillance des transformateurs et autres équipements HT. Avec ses mesures de haute précision d'impédance de ligne et de boucle sur les circuits alternatifs et continus, ses mesures de boucle et de ligne à fort courant dR 300A pour le test de courants et de chutes de tension partiels, il est idéal pour les tests en milieu industriel. Il prend également en charge les mesures de tension de contact, le test du relais de fuite électrique ELR avec injection de courant de défaut, la mesure du temps de déclenchement et les mesures de source DC : ligne, batterie et accumulateur.Principales Caractéristiques :Mesure d'impédance de ligne et de boucle à 4 fils pour une mesure haute précisionMesure d'impédance sur plage de tension élevée : 800V / 16 … 420HzMesures de résistance DC et de résistance de ligne dans les réseaux 3 ... 260 V DCChute de tension partielle à 4 fils à courant élevé : dR 300 ATemps et courant d’essai de déclenchement du relais de fuite à la terre (ELR)Types d'ELR supportés : AC, A et BAnalyse des défauts de terre avec mesure de tension de contact, de touché et de pasVoltmètre flottant pour des résultats de contact partielsMéthode de mise à la terre à courant élevé avec une pinceCharge d'essai sélectionnable (16,6% à 100%)Instrument de test portable alimenté par batterie (Li-ion) ou secteurCatégorie de sécurité CAT IV 600VCommunication Bluetooth®Design Black Box (commandé via un appareil Android ou via un contrôleur multifonction MW9665 ou MI3325).