Sefram - Mesureur d'isolement 50V, 100V, 250V, 500V, 1000 V. Continuité 200mA. - MW 9120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
tension d'essai nominale 100 V - Oui
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôleur électrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701416000932
Réf. Sonepar
00293000052
Réf. Fournisseur
MW 9120
Réf. Commerciale
Sefram
indication:
numérique
tension d'essai nominale 100 V:
Oui
tension d'essai nominale 250 V:
Oui
tension d'essai nominale 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V:
Oui
mesure de faible résistance:
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Oui
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...30000 MOhm
indication analogique en barres:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
mesure de la tension:
Oui
détection de tension externe en mode OFF:
Oui
Les Atouts de l'article:
Mesure d'isolement sous 50V, 100V, 250V, 500V et 1000V (Résistance jusqu'à 30Gohms)Mesure de continuité sous 200mA, avec inversion automatique de polaritéTest de continuité rapide sous 7mAMesure de tension et fréquenceNouveau concept de boitier compact et robusteAffichage LCD panoramique, avec bargrapheIndication lumineuse "PASS" "FAIL" avec programmation des limitesAlimentation par accumulateurs rechargeablesTrès grande autonomie: 2000 mesures de continuité et 1200 mesures d'isolementSupport magnétique intégré pour travail "mains libres"Sécurité: 600V CAT III et 300V CAT IVGarantie 3 ans