Sefram - Mesureur d'isolement analogique 250V, 500V, 1000V. Test de continuité 200mA. - MW 9030A

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Mesureur d'isolement analogique 250V, 500V, 1000V. Test de continuité 200mA.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - analogique

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

  • plage de mesure de résistance d'isolement - 0...400 MOhm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701416000833

Réf. Sonepar

00293000051

Réf. Fournisseur

MW 9030A

Réf. Commerciale

Sefram

indication:

analogique

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...400 MOhm

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

mesure de la tension:

Oui

détection de tension externe en mode OFF:

Oui

Mesureur d'isolement analogique 250V, 500V,1000V. Test de continuité 200mA.Livré avec deux câbles de test, deux pinces croco et 8 piles

Les Atouts de l'article:

- Mesure d'isolement sous 250V, 500V et 1000V - Résistance d'isolement: jusqu'à 400Mohms - Mesure de tension jusqu'à 600V AC - Mesure de continuité sous 200mA - Boitier compact et robuste - Galvanomètre de qualité (classe 1.5) - Sécurité: 600V CAT III