Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sefram - Mesureur d'isolement numérique 50V, 100V, 250V, 500V et 1000V, continuité 200mA. - MW9092

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Oui

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3701416003292

Réf. Sonepar

00293600329

Réf. Fournisseur

MW9092

Marque

Sefram

indication:

numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...20000 MOhm

indication analogique en barres:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

mesure de la tension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

détection de tension externe en mode OFF:

Non

Mesureur d'isolement numérique 50V,100V, 250V, 500V et 1000V, continuité 200mA,Mesure de tension AC/DC avec et sans faible impédance. Mesure de résistance, continuité avec buzzer.

Les Atouts de l'article:

Mesure d'isolement sous 50V, 100V, 250V, 500V, 1000VRésistance d'isolement: jusqu'à 20GohmsMesure de l'index de polarisation (PI) et du facteur d'absorption diélectrique (DAR)Mesure de tension jusqu'à 600V AC et 600V DCMesure de continuité sous 200mABoitier compact et robuste, avec gaine antichoc intégréAfficheur LCD rétroéclairéLivré avec cordons de mesure et sacoche de transportSécurité: 600V CAT IV