Sefram - Mini enregistreur de température avec affichage numérique - SEFRAM LOG 1601

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Mini enregistreur de température avec affichage numérique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -45...85 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • affichage multiple - Oui

  • mémoire de valeur mesurée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701416001021

Réf. Sonepar

00293000425

Réf. Fournisseur

SEFRAM LOG 1601

Réf. Commerciale

Sefram

indication:

numérique

plage de mesure:

-45...85 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

affichage multiple:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

Mesureur / Enregistreur de température avec une plage d'utilisation de -45°C à 85°C.L'appareil est livré avec son logiciel de traitement des données enregistrées.

Les Atouts de l'article:

Enregistrement de température °C (ou °F) de -40°C à +85°CAfficheur LCDMémoire: jusqu'à 50.000 enregistrementsInterface USB pour téléchargement des enregistrementsLogiciel PC de traitement de données fourniAlarme programmable avec LEDEtanchéité selon IP65Appareil simple et pratiqueDispositif d'accroche intégré au boitier