Sefram - Multimètre 10000 pts.TRMS AC, AC+DC. Tension, courant ,résistance.Bluetooth - BK390B

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

817050039023

Réf. Sonepar

00293600325

Réf. Fournisseur

BK390B

Réf. Commerciale

Sefram

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

0,001 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,001 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

1 µA

plus petite résolution, courant continu:

1 µA

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,01 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

100 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,1 Hz

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

10 MOhm

mesure de la température TC:

Oui

plage de mesure de la température max.:

1200 °C

plus petite résolution, mesure température:

0,1 ?

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

40000 µF

plus petite résolution, capacité:

0,00001 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

avec mesure de niveau (dB):

Oui

mesure de valeurs relatives:

Oui

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Non

Multimètre 10000 pts avec bargraph. TRMS AC, AC+DC. Tension, courant,résistance,fréquence, capacimètre,température. Mesure basse impédance. Bluetooth

Les Atouts de l'article:

Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DCPrécision de base de 0,03%Mesure de tensions en basse impédance (LoZ)Mesure des courants jusqu'à 10AMesure de fréquence et capacitéMesure de résistance jusqu'à 40 MohmsTest de continuité avec buzzerMesure de température avec thermocouple type KBande passante jusqu'à 100kHzAfficheur LCD double, avec bargraph et rétro-éclairageFonction datalogger (40000 mesures)Fonctions dB, dBm, HOLD, Peak Hold, MIN/MAX, Moyenne, RELInterface USB opto isoléeLogiciel PC (fourni) et application Android et iOSSécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III