Sefram - Multimètre 40.000 pts, double afficheur- TRMS (50 kHz/0,05 %). Livré avec un je - BK391B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multimètre numérique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
817050039122
Réf. Sonepar
00293600323
Réf. Fournisseur
BK391B
Marque
Sefram
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
plage de mesure du courant max. CA:
10 A
plage de mesure du courant max. CC:
10 A
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
0,001 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,001 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
1 µA
plus petite résolution, courant continu:
1 µA
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
0,01 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
100 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plus petite résolution, fréquence:
0,1 Hz
affichage multiple:
Oui
plage de mesure de la résistance max.:
10 MOhm
mesure de la température TC:
Oui
plage de mesure de la température max.:
1200 °C
plus petite résolution, mesure température:
0,1 ?
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
40000 µF
plus petite résolution, capacité:
0,00001 µF
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
avec mesure de niveau (dB):
Oui
mesure de valeurs relatives:
Oui
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Oui
mémoire de valeurs de crête:
Oui
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
version anti-déflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
- Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DC - Précision de base de 0,015% - Mesure des courants jusqu'à 10A - Mesure de fréquence et capacité - Mesure de résistance jusqu'à 10 Mohms - Test de continuité avec buzzer - Mesure de température avec thermocouple type K - Mesure de rapport cyclique - Afficheur LCD double, avec bargraph et rétro-éclairage - Fonction datalogger (20000 mesures) - Fonctions dB, dBm, HOLD, Peak Hold, MIN/MAX, Moyenne, REL - Interface USB opto isolée - Logiciel PC (fourni) - Sécurité : 600V CAT IV et 1000V CAT III - Protection: IP51




