Sefram - Multimètre 6000 pts Bluetooth. TRMS AC. Capacimètre, résistance ,courant DC. - SEFRAM7220

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • indication - numérique

  • plus petite résolution, tension alternative - 0,1 mV

  • plus petite résolution, tension continue - 0,001 mV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701416000109

Réf. Sonepar

00293000694

Réf. Fournisseur

SEFRAM7220

Réf. Commerciale

Sefram

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,001 mV

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,01 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

100 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,01 Hz

affichage multiple:

Non

mesure de la température TC:

Non

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

10000 µF

plus petite résolution, capacité:

0,001 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Non

Multimètre 6000 pts Bluetooth. TRMS AC.Capacimètre,résistance,courant DC.Détection tension sans contact. Mesure Lo Impédance.

Les Atouts de l'article:

Les multimètres de la série SEFRAM 722X sont dotés d'une interface simple et intuitive pour accéder aux différents menus et aux fonctions évoluées. Toutes les mesures de base (V, A Ω, …) restent en accès direct. • Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DC• Mesure de tensions en basse impédance (LoZ) • Mesure de fréquence et capacité• Mesure de résistance jusqu'à 40 Mohms• Test de continuité avec buzzer• Détection de tension sans contact• Connectivité Bluetooth®• Application Android et Ios: SEFRAM Connect (gratuite)• Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III