Sefram - Multimètre numérique compact avec des caractéristiques avancées, TRMS AC - SEFRAM7212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
indication - numérique
résolution minimale, courant CA/CC - 10 µA
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701416003506
Réf. Sonepar
00293600350
Réf. Fournisseur
SEFRAM7212
Marque
Sefram
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
indication:
numérique
résolution minimale, courant CA/CC:
10 µA
plage de mesure du courant max. CA:
10 A
plage de mesure du courant max. CC:
10 A
plus petite résolution, tension alternative:
0,01 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,01 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
10 µA
plus petite résolution, courant continu:
10 µA
affichage rétro-éclairé:
Oui
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
10000 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plus petite résolution, fréquence:
0,1 Hz
affichage multiple:
Oui
plage de mesure de la résistance max.:
60 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la température TC:
Non
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
1000 µF
plus petite résolution, capacité:
0,0001 µF
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Non
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Oui
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Oui
mémoire de valeurs de crête:
Oui
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Non
coupe-circuit automatique:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
version anti-déflagration:
Non
afficheur graphique à barres linéaire:
Oui
afficheur graphique à barres logarithmique:
Non
plage de mesure de tension max., CA/CC:
600 V
résolution minimale, tension CA/CC:
0,01 mV
plage de mesure de courant max., CA/CC:
10 A
plage de mesure de courant max. avec facteur d’écrêtage:
10 A
principe de mesure:
mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)
test haute tension pour enroulements de moteur:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
étalonnage selon ISO/IEC 17025:
Non
certification COFRAC:
Non
Les Atouts de l'article:
Le SEFRAM7212 est un multimètre numérique compact avec des caractéristiques avancées, spécialement conçu pour répondre aux besoins des électriciens, chauffagistes et services de maintenance.Il est équipé d'un grand écran LCD rétroéclairé avec un bargraphe, offrant une visualisation claire des mesures. Il dispose également d'une lampe torche intégrée pour faciliter les mesures dans des environnements sombres. De plus, il est protégé contre les surtensions sur toutes les plages de mesure, assurant ainsi la durabilité de l'appareil dans des conditions électriques instables.Avec sa capacité de mesure de courant en μA, le SEFRAM7212 permettra aux chauffagistes d'effectuer des mesures de courants d’ionisation. Cette fonctionnalitéest essentielle lorsqu'il s'agit de diagnostiquer des problèmes électriques sur des systèmes de chauffage.En plus de cette mesure, le multimètre dispose de toutes les caractéristiques essentielles, telles que la mesure de tensions TRMS AC et DC jusqu'à 600V.Cette fonction de mesure est essentielle dans les applications de maintenance industrielle puisqu’elle permet une mesure précise des signaux déformés.Ajoutons également pour cette application la possibilité de mettre en place un filtre VFD pour éliminer les composantes harmoniques indésirables.En résumé, le SEFRAM7212 est l'outil indispensable pour les électriciens, les chauffagistes et les services de maintenance, offrant des fonctionnalitésavancées.









