Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sefram - Multimètre numérique de poche 2000 points. - BK2707B

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Multimètre numérique de poche  2000 points.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

817050270723

Réf. Sonepar

00293000026

Réf. Fournisseur

BK2707B

Marque

Sefram

plage de mesure de la tension max. CA:

750 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

40 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

34 MOhm

mesure de la température TC:

Non

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

200 µF

plus petite résolution, capacité:

0,1 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Non

Multimètre numérique de poche 2000 points. TRMS AC. UDC 1000V, UAC 750V. Courant 10A AC/DC. Résistance 2000Mohms. Capacité 20µF. Continuité avec buzzer. Test hFE. Test niveau logic. Test diode. Gaine aimantée. Livré avec un jeu de cordons

Les Atouts de l'article:

- Mesure des tensions jusqu'à 750V TRMS AC et 1000V DC - Mesure des courants jusqu'à 10A TRMS AC et DC - Mesure de résistance jusqu'à 34 Mohms - Test de continuité avec buzzer - Gammes automatiques - Arrêt automatique - Indication sonore de cordons mal positionnés