Sefram - Multimètre numérique de poche 2000 points, LCD rétro-éclairé. - BK2706B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 750 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 0.2 A
plage de mesure du courant max. CC - 0.2 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Multimètre numérique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
817050270624
Réf. Sonepar
00293000025
Réf. Fournisseur
BK2706B
Réf. Commerciale
Sefram
plage de mesure de la tension max. CA:
750 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
plage de mesure du courant max. CA:
0.2 A
plage de mesure du courant max. CC:
0.2 A
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
1 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,1 mV
sélection de la plage de mesure:
manuel
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
40 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
20 MOhm
mesure de la température TC:
Oui
plage de mesure de la température max.:
750 °C
plus petite résolution, mesure température:
0,1 ?
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
200 µF
plus petite résolution, capacité:
0,1 µF
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Non
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
version anti-déflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DCMesure des courants AC et DC jusqu'à 200mAMesure de résistance jusqu'à 20MohmsTest de continuité avec buzzerMesure de capacité jusqu'à 20mFMesure de fréquence jusqu'à 40kHzMesure de température (Th type K)Afficheur LCD 2000 points rétroéclairéBoitier avec gaine intégréeSystème d'accroche (avec aimant) pour simplifier les manipulationsSécurité: 600V CAT III