Sefram - Multimètre numérique de poche 2000 points. Livré avec un jeu de cordons. - BK2703C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 750 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - numérique
plus petite résolution, tension alternative - 100 mV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multimètre numérique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
817050270334
Réf. Sonepar
00293000022
Réf. Fournisseur
BK2703C
Marque
Sefram
plage de mesure de la tension max. CA:
750 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
plage de mesure du courant max. CC:
10 A
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
100 mV
plus petite résolution, tension continue:
1 mV
plus petite résolution, courant continu:
1 µA
sélection de la plage de mesure:
manuel
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
20 MOhm
mesure de la température TC:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
test de continuité/test de diodes:
Oui
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
stockage de valeurs maximal:
Non
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
version anti-déflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC - Mesure des courants jusqu'à 10A DC - Mesure de résistance jusqu'à 20 Mohms - Test de continuité avec buzzer - Test des piles 1.5V et 9V


