Sefram - Multimètre numérique de poche 20000 points, TRMS AC. Livré cordons - BK391A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 750 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 20 A
plage de mesure du courant max. CC - 20 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Multimètre numérique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
817050039115
Réf. Sonepar
00293003530
Réf. Fournisseur
BK391A
Réf. Commerciale
Sefram
plage de mesure de la tension max. CA:
750 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
plage de mesure du courant max. CA:
20 A
plage de mesure du courant max. CC:
20 A
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure de la fréquence, max.:
0.2 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
20 MOhm
mesure de la température TC:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Non
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
version anti-déflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Multimètre 20 000 pointsPrécision de base 0.05% VDCMesure de tensions jusqu'à 1000V DC et 750V ACMesure de courants jusqu'à 20AMesure de résistance jusqu'à 20MohmsFréquencemètre 2kHz à 200kHzTransistomètreTest logiqueCEI 1010 600V CAT III