Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sefram - Multimètre numérique de poche 6600 points TRMS AC. LCD rétro-éclairé. - BK2709B

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Multimètre numérique de poche  6600 points TRMS AC. LCD rétro-éclairé.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

817050270921

Réf. Sonepar

00293000028

Réf. Fournisseur

BK2709B

Marque

Sefram

plage de mesure de la tension max. CA:

750 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

66 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

66 MOhm

mesure de la température TC:

Non

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Non

Multimètre numérique de poche 6600 points TRMS AC. UDC 1000V, UAC 750V. Courant 10A AC/DC. Résistance 66Mohms. Capacité 66mF. Fréquence. Continuité avec buzzer. Test diode. Gaine aimantée. Gammes automatiques. Livré avec un jeu de cordons.

Les Atouts de l'article:

Mesures TRMS AC en tension et courantMesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DCMesure des courants AC et DC jusqu'à 10AMesure de résistance jusqu'à 66MohmsTest de continuité avec buzzerMesure de capacité jusqu'à 66µFMesure de fréquence jusqu'à 66MHzGammes automatiquesArrêt automatiqueAfficheur LCD 6600 points rétroéclairéBoitier avec gaine intégréeSystème d'accroche (avec aimant) pour simplifier les manipulationsSécurité: 600V CAT III