fin de vie

Sefram - Multimètre numérique portable 6000 pts de mesure avec bargarph. TRMS AC - SEFRAM 7205

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Multimètre numérique portable 6000 pts de mesure avec bargarph. TRMS AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • indication - numérique

  • plus petite résolution, tension alternative - 0,1 mV

  • plus petite résolution, tension continue - 0,1 mV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701416000178

Réf. Sonepar

00293004016

Réf. Fournisseur

SEFRAM 7205

Réf. Commerciale

Sefram

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,1 mV

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plage de mesure de la résistance max.:

40 MOhm

plus petite résolution, capacité:

1 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Multimètre numérique portable 6000 pts de mesure avec bargarph. TRMS AC

Les Atouts de l'article:

La nouvelle série 720X offre sur tous les modèles des mesures TRMS AC. Vous pouvez ainsi mesurer tous types de signaux avec un facteur de crête allant jusqu'à 3.Principales caractéristiques du 7205:Mesure des tensions jusqu'à 1000V AC et DCMesure des tensions en mode basse impédanceMesure de fréquenceMesure de capacitéMesure de résistance jusqu'à 40MohmsTest de continuité avec buzzerDétecteur de tension sans contact double sensibilitéFonction Peak-Hold et mode relatifAfficheur LCD rétroéclairéGaine antichoc avec aimant intégréSécurité: CAT IV 600V et CAT III 1000V