Sefram - Multimètre numérique portable 6000 pts de mesure. TRMS AC. - SEFRAM 7204

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Multimètre numérique portable 6000 pts de mesure. TRMS AC.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701416000185

Réf. Sonepar

00293000516

Réf. Fournisseur

SEFRAM 7204

Réf. Commerciale

Sefram

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

1000 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

50 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,01 Hz

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

40 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Oui

mesure de la température RTD:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la température TC:

Oui

plage de mesure de la température max.:

400 °C

plus petite résolution, mesure température:

0,1 ?

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

1000 µF

plus petite résolution, capacité:

autre

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

30...200 MOhm

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Oui

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Oui

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Oui

coupe-circuit automatique:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Non

Multimètre numérique portable 6000 pts. TRMS AC. Tension AC/DC 600V. Courant AC/DC 10A. Résistance (40 Mohms). Fréquence, Capacité. Continuité avec buzzer. Température (de -40°C à 400°C). Mesure de PEAK . CEI1010 600V CATIII.

Les Atouts de l'article:

La nouvelle série 720X offre sur tous les modèles des mesures TRMS AC. Vous pouvez ainsi mesurer tous types de signaux avec un facteur de crête allant jusqu'à 3.Principales caractéristiques du 7204:Mesure des tensions jusqu'à 600V AC et 600V DCMesure des courants jusqu'à 10AMesure de fréquenceMesure de capacitéMesure de températureMesure de résistance jusqu'à 40MohmsTest de continuité avec buzzerDétecteur de tension sans contactFonction Peak-Hold et mode relatifGaine antichoc avec aimantSécurité: CAT III - 600V