Sefram - Multimètre process et calibrateur de boucle multifonction - BK394B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage multiple - Oui
mémoire de valeur mesurée - Oui
interface - Oui
indication analogique en barres - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CALIBRATEUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
817050039320
Réf. Sonepar
00293600326
Réf. Fournisseur
BK394B
Réf. Commerciale
Sefram
indication:
numérique
affichage multiple:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
indication analogique en barres:
Oui
courant 0 mA ... 24 mA:
Oui
plus petite résolution, courant:
0,1 mA
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA:
Oui
plus petite résolution, source de courant:
0,1 mA
résistance:
Oui
mesure et génération simultanées:
Oui
plus petite résolution, tension alternative:
0,01 mV
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
plus petite résolution, tension continue:
0,01 mV
plage de mesure du courant max. CA:
1 A
plus petite résolution, courant alternatif:
1 µA
plage de mesure du courant max. CC:
1 A
plus petite résolution, courant continu:
1 µA
plage de mesure de la résistance max.:
5e+007 Ohm
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
logiciel d'étalonnage:
Non
Les Atouts de l'article:
Multimètre process et calibrateur de boucle- Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC+DC et 1000V DC - Précision de base de 0,05% - Mesure des courants jusqu'à 1A - Mesure de fréquence - Mesure de résistance jusqu'à 50 Mohms- Test de continuité avec buzzer - Test diode - Filtre numérique pour environnement perturbé Calibrateur de process - Générateur de courant 4-20mA ou 0-20mA - Mode pas à pas, valeur prédéfinies (rampes) ou valeurs utilisateur - Rampes automatiques ou manuelles - Mode simulateur et indication du courant et en % - Mode alimentation de boucle, avec mode HART (résistance de 250 ohms en série) Générales - Mémoire de 100 mesures - Fonctions MIN/MAX/AVG, REL, HOLD - Interface USB opto isolée - Logiciel PC (fourni) - Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III - Protection: IP51