Sefram - Pince accessoire (1 mVAC/1 AAC, 2000 A, Ø 70 mm) - SP 270

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Pince accessoire  (1 mVAC/1 AAC, 2000 A, Ø 70 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 0...2000 A

  • ouverture de pinces - 70 mm

  • finition adaptateur à raccorder à un multimètre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701416001977

Réf. Sonepar

00293006380

Réf. Fournisseur

SP 270

Réf. Commerciale

Sefram

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CA:

0...2000 A

ouverture de pinces:

70 mm

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

Pince accessoire pour mesure de courants, à connecter sur un multimètre, un système d'acquisition de données ou tout autre appareil (1 mVAC/1 AAC, 2000 A, Ø 70 mm)

Les Atouts de l'article:

Pince accessoire (1 mVAC/1 AAC, 2000 A, Ø 70 mm)Modèle SP270Pince accessoire 2000 ATension de sortie 1mV AC / 1A ACBande passante 40 Hz à 5 KHzOuverture de mâchoire 70 mmSécurité : 600 V CAT III