Sefram - Pince accessoire (1 mVAC+DC/1 AAC+DC, 1200 A, Ø 50 mm) - SP 261

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Pince accessoire  (1 mVAC+DC/1 AAC+DC, 1200 A, Ø 50 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 0...1200 A

  • ouverture de pinces - 50 mm

  • finition adaptateur à raccorder à un multimètre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416001960

Réf. Sonepar

00293006370

Réf. Fournisseur

SP 261

Marque

Sefram

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CA:

0...1200 A

ouverture de pinces:

50 mm

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

Pince accessoire pour mesure de courants, à connecter sur un multimètre, un système d'acquisition de données ou tout autre appareil (1 mVAC+DC/1 AAC+DC, 1200 A, Ø 50 mm)

Les Atouts de l'article:

Pince accessoire (1 mVAC+DC/1 AAC+DC, 1200 A, Ø 50 mm)Modèle SP261Pince accessoire 1200 ATension de sortie 1mV/1ABande passante DC à 3KHzOuverture de mâchoire 50 mmSécurité : 600 V CAT III