Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sefram - Pince accessoire (1 VDC / 10 AAC, 25 A, diam. 15 mm) - SP 205

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Pince accessoire (1 VDC / 10 AAC, 25 A, diam. 15 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 0...25 A

  • ouverture de pinces - 15 mm

  • finition adaptateur à raccorder à un multimètre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701416001885

Réf. Sonepar

00293006280

Réf. Fournisseur

SP 205

Réf. Commerciale

Sefram

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CA:

0...25 A

ouverture de pinces:

15 mm

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

Pince accessoire pour mesure de courants, à connecter sur un multimètre, un système d'acquisition de données ou tout autre appareil (1 VDC / 10 AAC, 25 A, diam. 15 mm)

Les Atouts de l'article:

Pince accessoire (1 VDC / 10 AAC, 25 A, diam. 15 mm)Modèle SP205Pince accessoire 25 A AC avec sortie en tension continueTension de sortie 1V DC / 10A ACBande passante 40 Hz à 5KHzOuverture de mâchoire 15 mmSécurité :utilisation sur conducteur isolé uniquement