Sefram - Pince accessoire (100 mVAC/1 AAC, 10 A, Ø 15 mm) - SP 221

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Pince accessoire  (100 mVAC/1 AAC, 10 A, Ø 15 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 0...10 A

  • ouverture de pinces - 15 mm

  • mesure de courant de fuite - Oui

  • finition adaptateur à raccorder à un multimètre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416001922

Réf. Sonepar

00293006320

Réf. Fournisseur

SP 221

Marque

Sefram

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CA:

0...10 A

ouverture de pinces:

15 mm

mesure de courant de fuite:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

Pince accessoire pour mesure de courants, à connecter sur un multimètre, un système d'acquisition de données ou tout autre appareil (100 mVAC/1 AAC, 10 A, Ø 15 mm)

Les Atouts de l'article:

Pince accessoire (100 mVAC/1 AAC, 10 A, Ø 15 mm)Modèle SP221Pince accessoire 10 A ACTension de sortie 100mV AC / 1A ACBande passante 40 Hz à 5KHzOuverture de mâchoire 15 mmSécurité : utilisation sur conducteur isolé uniquement