Sefram - Pince accessoire (1mVAC/1AAC, 350 A, Ø 30 mm) - SP 202

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Pince accessoire (1mVAC/1AAC, 350 A, Ø 30 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA - 0...350 A

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • ouverture de pinces - 30 mm

  • finition adaptateur à raccorder à un multimètre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416001878

Réf. Sonepar

00293006270

Réf. Fournisseur

SP 202

Marque

Sefram

plage de mesure du courant/CA:

0...350 A

sélection de la plage de mesure:

automatique

ouverture de pinces:

30 mm

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

Pince accessoire pour mesure de courants, à connecter sur un multimètre, un système d'acquisition de données ou tout autre appareil (1mVAC/1AAC, 350 A, Ø 30 mm)

Les Atouts de l'article:

Pince accessoire (1mVAC/1AAC, 350 A, Ø 30 mm)Modèle SP202Pince accessoire 350 A ACTension de sortie 1mV AC / 1A ACBande passante 50 Hz à 60 HzOuverture de mâchoire 30 mmSécurité : 600V CAT II