Sefram - Pince ampèremétrique 100 AAC/DC. Livrée avec un jeu de cordons - BK316

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Pince ampèremétrique 100 AAC/DC. Livrée avec un jeu de cordons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...100 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...100 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

817050031607

Réf. Sonepar

00293003480

Réf. Fournisseur

BK316

Marque

Sefram

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0...100 A

plage de mesure du courant/CA:

0...100 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

12.5 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

indication:

numérique

mesure de la résistance:

Oui

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

test de continuité:

Oui

Pince ampèremétrique de précision 10 000points. Mâchoire 12,5mm. 100 AAC/DC (résol.1mA).600V AC/DC Résistance 10KOhms. Test de continuité avec buzzer. Livrée avec un jeu de cordons et etui.

Les Atouts de l'article:

- Mesure des courants AC et DC - Résolution de 1mA en AC et DC - Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600V - Mesure de résistance et continuité - Arrêt automatique - Fonctions data hold et peak hold (10ms) - Sortie analogique en courant AC et DC