Sefram - Pince ampèremétrique 1000 AAC/DC et VAC/DC - MW 3390


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0...1500 A
plage de mesure du courant/CA - 0...1500 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
pince ampèremétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701416000321
Réf. Sonepar
00293004410
Réf. Fournisseur
MW 3390
Réf. Commerciale
Sefram
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0...1500 A
plage de mesure du courant/CA:
0...1500 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
53 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Oui
mesure de la résistance:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
test de continuité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Affichage 4000 points et bargraphMesure de courant AC/DC jusqu'à 1500 AOuverture de mâchoire : 53 mmMesure de tension jusqu'à 750V AC, 1000V DCRésistanceFréquenceTest de continuitéHold, Peak, min et maxCAT IV - 600V