Sefram - Pince ampèremétrique 400 AAC/DC (Résolution.: 10 mA). - MW 3031

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Pince ampèremétrique 400 AAC/DC (Résolution.: 10 mA).

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...400 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...400 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701416003025

Réf. Sonepar

00293000084

Réf. Fournisseur

MW 3031

Marque

Sefram

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0...400 A

plage de mesure du courant/CA:

0...400 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

27 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

test de continuité:

Oui

Pince ampèremétrique 4000 points. Mâchoire 27mm. Détection de tension sans contact. Intensité AC/DC 400A (Rés.: 10 mA). U AC/DC 600V. R 40 MOhms. Continuité avec buzzer. Hold. CEI1010 600V CATIII. Livré avec un jeu de cordons et étui.

Les Atouts de l'article:

Mesure des courants AC et DC jusqu'à 400AHaute sensibilité: gamme 40A et accrochage à partir de 20mAOuverture de mâchoire: 27mmMesure de tension AC et DC jusqu'à 600VMesure de résistance jusqu'à 40MohmsMesure de fréquence jusqu'à 40kHzFonction détecteur de tension sans contactTest diode et continuité sonoreArrêt automatiqueAfficheur LCDSécurité: 600V - CAT III