Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sefram - Pince crocodile rouge - A1064

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Pince crocodile rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pinces crocodile

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3831063419525

Réf. Sonepar

00293000706

Réf. Fournisseur

A1064

Réf. Commerciale

Sefram

type d'accessoire/pièce détachée:

pinces crocodile

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

Pince crocodile rouge

Les Atouts de l'article:

Pince crocodile rouge, pour cordon 4 mm