Sefram - Pince crocodile verte - A1309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
entrée de type connecteur - autre
sortie de type connecteur - 4 mm
peut être utilisé avec un multimètre - Oui
utilisable avec une pince ampèremétrique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôleur électrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3831063415527
Réf. Sonepar
00293341552
Réf. Fournisseur
A1309
Marque
Sefram
type d'adaptateur:
électrique
entrée de type connecteur:
autre
sortie de type connecteur:
4 mm
peut être utilisé avec un multimètre:
Oui
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Oui
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Oui
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Oui
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Oui
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Oui
utilisable un analyseur de puissance:
Oui
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Oui
convient pour le test photovoltaïque:
Oui
avec coffret/étui:
Non
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non
Les Atouts de l'article:
Pince crocodile verte pour cordon 4 mm


