Sefram - Pince de courant AC 0.5/5/50/1000A - 1V - ouverture mâchoire 52 mm - A1281

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Pince de courant AC 0.5/5/50/1000A - 1V - ouverture mâchoire 52 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure du courant/CA - 0...1000 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 52 mm

  • mesure de la tension/CA - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3831063417606

Réf. Sonepar

00293000269

Réf. Fournisseur

A1281

Réf. Commerciale

Sefram

plage de mesure du courant/CA:

0...1000 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

52 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

mesure de courant de fuite:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

Pince de courant AC équipée de plusieurs gammes 0.5/5/50/1000A. Son signal de sortie est de 1V pour 1000A et son ouverture des machoires est de 52 mm

Les Atouts de l'article:

Pince accessoire