Sefram - Pince de courant AC 1000A/1V - ouverture mâchoire 52mm - A1033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0...1000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
ouverture de pinces - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôleur électrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3831063421481
Réf. Sonepar
00293000265
Réf. Fournisseur
A1033
Marque
Sefram
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CA:
0...1000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
52 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
Les Atouts de l'article:
Pince accessoire