Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sefram - Pince de courant polyvalente AC et DC jusqu'à 200A - A1942

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Pince de courant polyvalente AC et DC jusqu'à 200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - électrique

  • sortie de type connecteur - 4 mm

  • peut être utilisé avec un multimètre - Oui

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3831063439776

Réf. Sonepar

00293343977

Réf. Fournisseur

A1942

Réf. Commerciale

Sefram

type d'adaptateur:

électrique

sortie de type connecteur:

4 mm

peut être utilisé avec un multimètre:

Oui

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Oui

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Oui

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Pince de courant polyvalente permettant la mesure de courants AC et DC jusqu'à 200A. Elle est compatible avec le MI3108PS.Elle peut également être utilisée en tant que pince accessoire sur un multimètre, un oscilloscope,...

Les Atouts de l'article:

Pince pour la mesure des courants AC et DC. Elle permet la mesure des courants, de puissance, d'harmoniques de courant.Elle possède trois gammes sélectionnables : 4 A, 40 A et 200 A