Sefram - Pince mini-flex courant AC (30A-300A-3000A) diamètre 14cm - A1502


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0...3000 A
ouverture de pinces - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôleur électrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3831063429142
Réf. Sonepar
00293000574
Réf. Fournisseur
A1502
Marque
Sefram
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CA:
0...3000 A
ouverture de pinces:
48 mm
Pince mini-flex courant AC (30A-300A-3000A) diamètre 14cm pour MW983B,9685B,9690B
Les Atouts de l'article:
Capteur de courant mini Flex 30-300-3000A pour analyseurs d'énergie (boucle 48cm)Modèle A1502Capteur de courant de type mini FlexGammes: 30-300-3000A (sortie 1V)Longueur de la boucle: 48cmS'adapte sur les analyseurs d'énergie SEFRAM MW9690B, MW9685B, MW9683B
Les Atouts de l'article:
Capteur de courant mini Flex 30-300-3000A pour analyseurs d'énergie (boucle 48cm)Modèle A1502Capteur de courant de type mini FlexGammes: 30-300-3000A (sortie 1V)Longueur de la boucle: 48cmS'adapte sur les analyseurs d'énergie SEFRAM MW9690B, MW9685B, MW9683B
NoticePDF