Sefram - Pince Multimètre 2000A TRMS AC+DC. Spéciale photovoltaique. Livrée avec étui. - MW3518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC - 0...2000 A
plage de mesure du courant/CA - 0...2000 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
pince ampèremétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701416003377
Réf. Sonepar
00293600337
Réf. Fournisseur
MW3518
Marque
Sefram
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC:
0...2000 A
plage de mesure du courant/CA:
0...2000 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
55 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Oui
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1000 V
test de continuité:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Bénéficier de toutes les fonctions nécessaires pour la maintenance et l'installation des panneaux photovoltaïques. - Mode photovoltaïque dédié : mesure de tension AC jusqu'à 1000V et DC jusqu'à 1500V (pas d'accessoire necessaire) - Mesure de courant AC et DC jusqu'à 2000A - Mesure d'Inrushs de courant - Mesure de fréquence et de capacité - Mesure de température - Mesure de résistance et de continuité avec buzzer - Mesure avec filtre de rejection des hautes fréquences - Détection de tension sans contact
Quelques mots du fabricant :
La pince de courant dédiée aux installations photovoltaïques




