Sefram - Pince Multimètre 600A TRMS AC+DC. Faible courant d'accroche. Livrée avec étui. - MW3366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC - 0...600 A
plage de mesure du courant/CA - 0...600 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
pince ampèremétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701416003384
Réf. Sonepar
00293600338
Réf. Fournisseur
MW3366
Marque
Sefram
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC:
0...600 A
plage de mesure du courant/CA:
0...600 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
35 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Plus d'information Affichage LCD 6000 pointsMesure de courant jusqu'à 600A AC/DC - TRMS AC+DCOuverture de mâchoire: 35mmMesure de tension jusqu'à 600V AC/DC - TRMS AC+DCMesure d'Inrushs de courantDétection de tension sans contactFréquence et capacitéRésistanceTest de continuitéFonctions MIN / MAX / MOY et HoldLivré avec un étui de transportCEI 1010 600V CAT III


