Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sefram - Pointe de touche rouge - A1016

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Pointe de touche rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3831063432210

Réf. Sonepar

00293000705

Réf. Fournisseur

A1016

Réf. Commerciale

Sefram

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

Pointe de touche rouge

Les Atouts de l'article:

Pointe de touche rouge pour cordon 4mm