Sefram - Sonde de courant pour oscilloscope et enregistreur. Bande passante 1,5MHz - CP6990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CC - 0...40 A
plage de mesure du courant/CA - 0...40 A
type de courant - AC/DC
ouverture de pinces - 11 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sonde de courant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
849947000205
Réf. Sonepar
00293000394
Réf. Fournisseur
CP6990
Marque
Sefram
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CC:
0...40 A
plage de mesure du courant/CA:
0...40 A
type de courant:
AC/DC
ouverture de pinces:
11 mm
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
Les Atouts de l'article:
1.5MHz bandwidthDual sensitivity ranges: 4A / 40AOffset adjustmentOver range indicatorMain adaptor included or battery poweredPossible use with a multimeter (with adaptor supplied)Safety : CAT II - 600V and CAT III - 300V


