Sefram - Sonde de courant pour oscilloscope et enregistreur. Bande passante 1MHz - CP6770


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CC - 0...70 A
plage de mesure du courant/CA - 0...70 A
type de courant - AC/DC
ouverture de pinces - 11 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
sonde de courant
Voir tous les produits de cette sérieEAN
849947000182
Réf. Sonepar
00293000393
Réf. Fournisseur
CP6770
Réf. Commerciale
Sefram
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CC:
0...70 A
plage de mesure du courant/CA:
0...70 A
type de courant:
AC/DC
ouverture de pinces:
11 mm
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
Les Atouts de l'article:
1MHz bandwidthDual sensitivity ranges: 7A / 70AOffset adjustmentOver range indicatorMain adaptor included or battery poweredPossible use with a multimeter (with adaptor supplied)Safety : CAT II - 600V and CAT III - 300V