Sefram - Sonde de courant pour oscilloscope et enregistreur. Bande passante 300 kHz - CP6220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CC - 0...100 A
plage de mesure du courant/CA - 0...100 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sonde de courant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
849947000144
Réf. Sonepar
00293000391
Réf. Fournisseur
CP6220
Marque
Sefram
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CC:
0...100 A
plage de mesure du courant/CA:
0...100 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
11 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
Les Atouts de l'article:
Bande passante: 300kHzGammes: 10A et 100ARéglage de l'offsetDiamètre max du conducteur: 11mmLivré avec adaptateur secteurUtilisation possible avec un multimètre (adaptateur fourni)Sécurité : CAT II - 600V et CAT III - 300V


